Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF PIPING SYSTEMS 161543087 Pvc Küresel Vana 3 Yollu Rakor Soket 2 In | AE8WGL 6FXG9

GEORG FISCHER 161543087 Pvc Küresel Vana 3 Yollu Rakor Soketli 2 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8WGL Model: 161543087Çapraz Referans: 6FXG9
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
€533.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitili3 Yollu, True Union
Bağlantı TürüSoket x Soket x Soket
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı0 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanTam L
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVC
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.96
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)35.31
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GF PIPING SYSTEMS 161543085 Pvc Küresel Vana 3 Yollu Rakor Soket 1-1/4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€373.17
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 161543084 Pvc Küresel Vana 3 Yollu Rakor Soket 1 In | AE8WGN 6FXH1 1615430841"€329.31
GF PIPING SYSTEMS 161543082 Pvc Küresel Vana 3 Yollu Rakor Soket 1/2 In | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "€225.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161543087 Pvc Küresel Vana 3 Yollu Rakor Soketli 2 Giriş
€533.72 / Adet