Gf Boruları 163375002 | Cpvc Küresel Vana Rakoru Soketi/fnpt 1/2 In | 1cmd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 163375002 Cpvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 1/2 In | AA9DRJ 1CMD2

GEORG FISCHER 163375002 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi / fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9DRJ Model: 163375002Çapraz Referans: 1CMD2
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
€67.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiCPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiCPVC
Vücut sitiliSatır içi, Gerçek Birlik
Bağlantı TürüSoket / FNPT x Soket / FNPT
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç230 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı0 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVC
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 210 Derece F
UPC818257679678
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilKolu MalzemeMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuConta MalzemesiKoltuk malzemesiKök MalzemeÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 163375004 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AA9DRL 1CMD4 1633750040 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1"EPDMPTFEPVC€125.79
GF BORU SİSTEMLERİ 163375005 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | AA9DRM 1CMD5 1633750050 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1.25 "EPDMPTFEPVC€138.14
GF BORU SİSTEMLERİ 163375006 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/2 In | AA9DRN 1CMD6 1633750060 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1.5 "EPDMPTFEPVC€175.51
GF BORU SİSTEMLERİ 163375007 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 2 In | AA9DRP 1CMD7 1633750070 Derece ila 210 Derece FPVC230 psi'lik WOG0 psi'lik WSP2"EPDMPTFEPVC€275.70
GF BORU SİSTEMLERİ 163375018 Cpvc Küresel Vana Rakor Soket/fnpt 3/4 In | AB3VEP 1VHA8 1633750180 Derece ila 210 Derece FPVC225 psi'lik WOG0 psi'lik WSP3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€121.30
GF BORU SİSTEMLERİ 163375019 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1 In | AB3VER 1VHB1 1633750190 Derece ila 210 Derece FPVC225 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1"FPMPTFE / FPMPVC€146.34
GF BORU SİSTEMLERİ 163375020 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi/fnpt 1-1/4 In | AB3VEU 1VHB3 1633750200 Derece ila 210 Derece FPVC225 psi'lik WOG0 psi'lik WSP1.25 "FPMPTFE / FPMPVC€202.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 163375002 Cpvc Küresel Vana Rakor Soketi / fnpt 1/2 In
€67.12 / Adet