Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-003 T 3/8 İnç Soket Pvc Çizelge 80 | AD2RFP 3TNR8

GEORG FISCHER 801-003 Tee 3/8 İnç Soket Pvc Programı 80

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2RFP Model: 801-003Çapraz Referans: 3TNR8
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
€10.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket x Soket x Soket
Maks. Basınç848 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-025 Tee Pvc 2 1/2 İnç Çizelge 80 Gri ​​| AB3UJU 1VFA7 801-025Soket x Soket x Soket425 Derece F'de 73 psi2.5 "€37.26
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 805-025 Tee Pvc 2 1/2 İnç Çizelge 80 Gri ​​| AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 Derece F'de 73 psi2.5 "€114.16
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 805-030 Tee 3 İnç Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 Derece F'de 73 psi3"€107.65
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 805-040 Tee 4 İnç Fnpt Pvc | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 Derece F'de 73 psi4"€180.88
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-030 Tee 3 İnç Soket Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Soket x Soket x Soket150 Derece F'de 73 psi3"€45.29
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-060 Tee 6 İnç Soket Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Soket x Soket x Soket150 Derece F'de 73 psi6"€154.97
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 802-010 Tee 1 İnç Slip Soket x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5 802-010Soket x FNPT315 Derece F'de 73 psi1"€18.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 801-003 Tee 3/8 İnç Soket Pvc Programı 80
€10.00 / Adet