GEORG FISCHER Tişört, PVC
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 805-015 | FNPT x FNPT x FNPT | 235 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | €29.18 | |
A | 805-030 | FNPT x FNPT x FNPT | 375 Derece F'de 73 psi | 3" | €101.60 | |
A | 805-005 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | €20.24 | |
A | 805-002 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 4 " | €9.58 | |
A | 805-040 | FNPT x FNPT x FNPT | 325 Derece F'de 73 psi | 4" | €188.62 | |
A | 805-003 | FNPT x FNPT x FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 3 / 8 " | €11.43 | |
A | 805-025 | FNPT x FNPT x FNPT | 212 Derece F'de 73 psi | 2.5 " | €113.74 | |
A | 805-012 | FNPT x FNPT x FNPT | 260 Derece F'de 73 psi | 1.25 " | €25.06 | |
A | 805-010 | FNPT x FNPT x FNPT | 315 Derece F'de 73 psi | 1" | €22.94 | |
A | 805-020 | FNPT x FNPT x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2" | €29.66 | |
B | 802-020 | FNPT x Soket | 202 Derece F'de 73 psi | 2" | €28.09 | |
B | 802-015 | FNPT x Soket | 235 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | €24.81 | |
B | 802-005 | FNPT x Soket | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | €13.60 | |
B | 802-010 | Soket x FNPT | 315 Derece F'de 73 psi | 1" | €19.53 | |
A | 801-025 | Soket x Soket x Soket | 425 Derece F'de 73 psi | 2.5 " | €38.36 | |
A | 801-015 | Soket x Soket x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1.5 " | €24.73 | |
A | 801-020 | Soket x Soket x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2" | €34.69 | |
A | 801-003 | Soket x Soket x Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 3 / 8 " | €10.42 | |
A | 801-002 | Soket x Soket x Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 1 / 4 " | €9.17 | |
A | 801-005 | Soket x Soket x Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 " | €8.02 | |
C | 801-080 | Soket x Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 8" | €383.93 | |
A | 801-040 | Soket x Soket x Soket | 324 Derece F'de 73 psi | 4" | €52.17 | |
A | 801-012 | Soket x Soket x Soket | 520 Derece F'de 73 psi | 1.25 " | €27.16 | |
A | 801-010 | Soket x Soket x Soket | 630 Derece F'de 73 psi | 1" | €9.57 | |
C | 801-060 | Soket x Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 6" | €157.21 | |
C | 801-030 | Soket x Soket x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 3" | €45.12 | |
A | 801-007 | Soket x Soket x Soket | 688 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 " | €8.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zaman Gecikmeli Cüce Sigortalar
- Sabit Kablolu GFCI
- Ölçüm Bantlar
- Lineer Kılavuz Raylar
- Hidrolik Manuel Yığın Valf Cıvata Kitleri
- Rainwear
- Yıkayıcılar
- İşitme Koruması
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Hidrolik Keçeler
- PRO-LINE Takım Askı Çerçevesi
- JOHNSON CONTROLS Ayarlanabilir Durdurma Kiti
- LOVEJOY EC Serisi Tek Kirişli Kelepçe Tarzı Kaplin
- DESTACO 830 Serisi Yedek Kelepçe Grupları
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü Elektrikli Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ringli
- EATON 2091 Serisi T/Y Adaptörler
- SCOTSMAN Su Solenoid Valfleri
- JET TOOLS Şerit Testereler
- SPECTROLINE Oil Glo Ultra Sarı Yeşil UV Floresan Boyalar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MSFX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler