Gf Borular 836-060n | Adaptör 6 İnç Soket Pvc | 22jy73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 836-060N Adaptör 6 İnç Priz Pvc | AF7RAM 22JY73

GEORG FISCHER 836-060N Adaptör 6 İnç Soket Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RAM Modeli: 836-060NÇapraz Referans: 22JY73

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€328.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu6"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)37.16
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 835-002 Adaptör 1/4 İnç Soket x Fpt Pvc | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x Soket424 Derece F'de 73 psi1 / 4 "€10.40
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 835-003 Adaptör 3/8 İnç Soket x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x Soket424 Derece F'de 73 psi3 / 8 "€11.09
GF BORU SİSTEMLERİ 835-005 Adaptör 1/2 İnç Fnpt x Slip Soket Pvc | AE9YAE 6NG76 835-005FNPT x Soket424 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€4.66
GF BORU SİSTEMLERİ 835-007 Adaptör 3/4 İnç Fnpt x Slip Soket Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x Soket344 Derece F'de 73 psi3 / 4 "€7.78
GF BORU SİSTEMLERİ 835-010 Adaptör 1 İnç Fnpt x Slip Soket Pvc | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x Soket315 Derece F'de 73 psi1"€12.74
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 835-012 Adaptör 1-1/4 İnç Fnpt x Slip Soket Pvc | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x Soket260 Derece F'de 73 psi1.25 "€19.45
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 836-080N Adaptör 8'li Soket Pvc | AF7RAN 22JY74 836-080NSoket150 Derece F'de 73 psi8"€366.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 836-060N Adaptör 6 İnç Soket Pvc
€328.70 / Adet