Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 839-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç Mpt x Fpt Pvc | AB3UNV 1VFN2

GEORG FISCHER 839-338 Redüktör Burç 3 x 2 İnç Mpt x Fpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UNV Model: 839-338Çapraz Referans: 1VFN2
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
€33.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç187 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 "2 x"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 837-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç Spg x Slip Pvc | AB3UNG 1VFK8 837-338Spigot x Soket375 Derece F'de 73 psi3 "2 x"€37.13
GF BORU SİSTEMLERİ 837-420 Redüktör Burcu 4 x 2 İnç Spg x Slip Pvc | AB3UNJ 1VFL1 837-420Spigot x Soket324 Derece F'de 73 psi4 "2 x"€51.15
GF BORU SİSTEMLERİ 837-422 Redüktör Burcu 4 x 3 İnç Spg x Slip Pvc | AB3UNL 1VFL3 837-422Spigot x Soket324 Derece F'de 73 psi4 "3 x"€51.27
GF BORU SİSTEMLERİ 838-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç Spg x Fpt Pvc | AB3UNN 1VFL5 838-338Tıkaç x FNPT187 Derece F'de 73 psi3 "2 x"€51.37
GF BORU SİSTEMLERİ 838-420 Redüktör Burcu 4 x 2 İnç Spg x Fpt Pvc | AB3UNQ 1VFL7 838-420Tıkaç x FNPT162 Derece F'de 73 psi4 "2 x"€79.81
GF BORU SİSTEMLERİ 838-422 Redüktör Burcu 4 x 3 İnç Spg x Fpt Pvc | AB3UNT 1VFL9 838-422Tıkaç x FNPT162 Derece F'de 73 psi4 "3 x"€82.88
GF BORU SİSTEMLERİ 839-420 Redüktör Burcu 4 x 2 İnç Mpt x Fpt Pvc | AB3UNX 1VFN4 839-420Mnpt x fnpt162 Derece F'de 73 psi4 "2 x"€58.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 839-338 Redüktör Burç 3 x 2 İnç Mpt x Fpt Pvc
€33.71 / Adet