GEORG FISCHER 847-080 Kapak 8 Priz İçli
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kapak |
gövde Malzemesi | PVC |
Renk | Gri |
Bağlantı Türü | Soket |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 150 Derece F'de 73 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Boru Boyutu | 8" |
Çizelge | 80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 3917400000 |
Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
847-025 | Soket | 212 Derece F'de 73 psi | 2.5 " | €37.24 | |
847-030 | Soket | 187 Derece F'de 73 psi | 3" | €51.90 | |
847-040 | Soket | 162 Derece F'de 73 psi | 4" | €82.06 | |
847-002 | Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 1 / 4 " | €7.42 | |
847-003 | Soket | 848 Derece F'de 73 psi | 3 / 8 " | €7.42 | |
848-002 | FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 4 " | €6.86 | |
848-030 | FNPT | 187 Derece F'de 73 psi | 3" | €52.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00