Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 851-040 Flanş 4 İnç Soket Pvc Çizelge 80 | AD2RGQ 3TNV5

GEORG FISCHER 851-040 Flanşlı 4 İnç Soket Pvc Programı 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RGQ Model: 851-040Çapraz Referans: 3TNV5
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
€44.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Delik Sayısı8
Dış Çap.9"
Boru Boyutu4"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 851-060 Flanş 6 İnç Soket Pvc | AB6VGX 22JY91 851-060Soket811 "6"€80.25
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 856-040 Flanş 4 İnç Spigot Pvc | AB6VGY 22JZ04 856-040Tıkaç89"4"€32.77
GF BORU SİSTEMLERİ 852-005 Flanş 1/2 İnç Fnpt Pvc | AE9VYX 6MV78 852-005FNPT43.5 "1 / 2 "€13.73
GF BORU SİSTEMLERİ 852-007 Flanş 3/4 İnç Fnpt Pvc | AE9VYY 6MV79 852-007FNPT43-13 / 16 "3 / 4 "€16.75
GF BORU SİSTEMLERİ 852-010 Flanş 1 İnç Fnpt Pvc | AE9VYZ 6MV80 852-010FNPT44-13 / 64 "1"€19.10
GF BORU SİSTEMLERİ 852-012 Flanş 1-1/4 İnç Fnpt Pvc | AE9VZA 6MV81 852-012FNPT44-39 / 64 "1.25 "€24.62
GF BORU SİSTEMLERİ 852-015 Flanş 1-1/2 İnç Fnpt Pvc | AE9VZB 6MV82 852-015FNPT45"1.5 "€29.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 851-040 Flanşlı 4 İnç Soket Pvc Programı 80
€44.76 / Adet