GEORG FISCHER 851-080 Soketli Pvc Flanşlı 8
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
gövde Malzemesi | PVC |
Renk | Gri |
Bağlantı Türü | Soket |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 150 Derece F'de 73 psi |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Delik Sayısı | 8 |
Dış Çap. | 13.5 " |
Boru Boyutu | 8" |
Çizelge | 80 |
UPC | 054211164075 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3917400000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00