Gf Boruları 852-040 | Katı Flanş 4 İnç Fnpt Pvc | 2:1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 852-040 Yekpare Flanş 4 İnç Fnpt Pvc | AC3AER 2PML1

GEORG FISCHER 852-040 Katı Flanşlı 4 İnç Fnpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AER Model: 852-040Çapraz Referans: 2PML1
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
€113.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Flanş
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Delik Sayısı8
Dış Çap.9"
Boru Boyutu4"
Çizelge80
UPC085000002049

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)23.11
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Delik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 851-005 Yekpare Flanş 1/2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEG 2PMK1 851-005SoketKatı Flanş43.5 "1 / 2 "€12.23
GF BORU SİSTEMLERİ 851-007 Yekpare Flanş 3/4 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEH 2PMK2 851-007SoketKatı Flanş43-57 / 64 "3 / 4 "€14.73
GF BORU SİSTEMLERİ 851-012 Yekpare Flanş 1 1/4 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEK 2PMK4 851-012SoketKatı Flanş44-41 / 64 "1.25 "€17.05
GF BORU SİSTEMLERİ 851-015 Düz Flanş 1 1/2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEL 2PMK5 851-015Soketflanş45"1.5 "€16.68
GF PIPING SYSTEMS 851-025 Yekpare Flanş 2 1/2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEM 2PMK6 851-025SoketKatı Flanş47"2.5 "€30.14
GF BORU SİSTEMLERİ 851-030 Düz Flanş 3 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEN 2PMK7 851-030SoketKatı Flanş47.5 "3"€34.65
GF BORU SİSTEMLERİ 852-025 Yekpare Flanş 2 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTKatı Flanş47"2.5 "€64.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 852-040 Katı Flanşlı 4 İnç Fnpt Pvc
€113.20 / Adet