Gf Boruları 854-007 | Van-stone Flanş 3/4 İnç Soket Pvc Gri | 2:8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 854-007 Van-stone Flanş 3/4 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEX 2PML8

GEORG FISCHER 854-007 Van-stone Flanşlı 3/4 İnç Soket Pvc Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AEX Model: 854-007Çapraz Referans: 2PML8
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
€11.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Van-Taş Flanş
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.3-13 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 854-005 Van-stone Flanş 1/2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEW 2PML7 854-005Soket3.5 "1 / 2 "€10.95
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 854-012 Van-stone Flanş 1 1/4 İnç Soket Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Soket4-39 / 64 "1.25 "€15.19
GF BORU SİSTEMLERİ 854-015 Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Soket Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Soket5"1.5 "€13.73
GF BORU SİSTEMLERİ 854-020 Van-stone Flanş 2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AFB 2PMN3 854-020Soket6"2"€16.41
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 854-025 Van-stone Flanş 2 1/2 İnç Soket Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Soket7"2.5 "€27.31
GF BORU SİSTEMLERİ 855-005 Van-stone Flanş 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€12.59
GF BORU SİSTEMLERİ 855-007 Van-stone Flanş 3/4 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AFE 2PMN6 855-007FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "€16.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 854-007 Van-stone Flanşlı 3/4 İnç Soket Pvc Gri
€11.08 / Adet