Gf Boruları 854-020 | Van-stone Flanş 2 İnç Soket Pvc Gri | 2:3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 854-020 Van-stone Flanş 2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AFB 2PMN3

GEORG FISCHER 854-020 Van-taş Flanş 2 İnç Soket Pvc Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AFB Model: 854-020Çapraz Referans: 2PMN3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Van-Taş Flanş
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.6"
Boru Boyutu2"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 854-005 Van-stone Flanş 1/2 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEW 2PML7 854-005Soket3.5 "1 / 2 "€9.56
GF BORU SİSTEMLERİ 854-007 Van-stone Flanş 3/4 İnç Soket Pvc Gri | AC3AEX 2PML8 854-007Soket3-13 / 16 "3 / 4 "€8.86
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 854-012 Van-stone Flanş 1 1/4 İnç Soket Pvc | AC3AEZ 2PMN1 854-012Soket4-39 / 64 "1.25 "€13.26
GF BORU SİSTEMLERİ 854-015 Van-stone Flanş 1 1/2 İnç Soket Pvc | AC3AFA 2PMN2 854-015Soket5"1.5 "€11.98
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 854-025 Van-stone Flanş 2 1/2 İnç Soket Pvc | AC3AFC 2PMN4 854-025Soket7"2.5 "€23.85
GF BORU SİSTEMLERİ 855-005 Van-stone Flanş 1/2 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AFD 2PMN5 855-005FNPT3.5 "1 / 2 "€9.40
GF BORU SİSTEMLERİ 855-007 Van-stone Flanş 3/4 İnç Fpt ​​Pvc Gri | AC3AFE 2PMN6 855-007FNPT3-13 / 16 "3 / 4 "€14.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 854-020 Van-taş Flanş 2 İnç Soket Pvc Gri
€17.04 / Adet