Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-220 Nipel 1 1/2 x 10 İnç Mpt x Mpt Pvc | AD2RGW 3TNW1

GEORG FISCHER 861-220 Nipel 1 1/2 x 10 İnç Mpt x Mpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RGW Model: 861-220Çapraz Referans: 3TNW1
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
€13.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
RenkGri
Bağlantı TürüMnpt
uzunluk10 "
MalzemePVC
Maks. Basınç115 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80
TipMnpt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-077 Nipel 1/2 x Kapalı İnç Mpt x Mpt Pvc | AD2RGT 3TNV7 861-077Kapanış425 psi @ 73 Derece F1 / 2 "€1.75
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-177 Nipel 1 1/4 x 10 İnç Mpt x Mpt Pvc | AD2RGV 3TNV9 861-17710 "115 psi @ 73 Derece F1.25 "€9.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 861-220 Nipel 1 1/2 x 10 İnç Mpt x Mpt Pvc
€13.15 / Adet