Gf Boruları 9805-002 | Tee Cpvc 80 1/4 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | 3tnw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | AD2RGY 3TNW6

GEORG FISCHER 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 İnç Fnpt 424 Psi, 73f'de

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2RGY Model: 9805-002Çapraz Referans: 3TNW6
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
€29.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Maks. Basınç424 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Çizelge80
UPC994138821647

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1/2 İnç 425 Psi 73f'de | AB3UVP 1VGE2 9801-025Soket x Soket x Soket425 psi @ 73 Derece F210 Derece F2.5 "€92.35
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-030 Tee 80 3 İnç Slip Soket 375 Psi 73f'de | AB3UVR 1VGE4 9801-030Soket x Soket x Soket375 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€89.59
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-040 Tee 80 4 İnç Slip Soket 324 Psi 73f'de | AB3UVU 1VGE6 9801-040Soket x Soket x Soket324 psi @ 73 Derece F210 Derece F4"€113.10
GF BORU SİSTEMLERİ 9805-030 Tee Cpvc 80 3 İnç Fnpt 187 Psi 73f'de | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€253.19
GF BORU SİSTEMLERİ 9805-015 Tee Cpvc 1-1/2 İnç Fnpt 235 Psi 73f'de | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 Derece F210 Derece F1.5 "€41.03
GF BORU SİSTEMLERİ 9805-020 Tee Cpvc 80 2 İnç Fnpt 202 Psi 73f'de | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 Derece F210 Derece F2"€44.61
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9805-003 Tee Cpvc 80 3/8 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | AD2RGZ 3TNW7 9805-003FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 Derece F210 Derece F3 / 8 "€28.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 İnç Fnpt 424 Psi, 73f'de
€29.20 / Adet