Gf Borular 9851-010 | Katı Flanş Cpvc 80 1 İnç Kayma Soketi | 2plw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9851-010 Yekpare Flanş Cpvc 80 1 İnç Slip Soket | AC3AAD 2PLW1

GEORG FISCHER 9851-010 Katı Flanşlı Cpvc 80 1 İnç Slip Soket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3AAD Model: 9851-010Çapraz Referans: 2PLW1
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
€21.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Flanş
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç150 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.4-15 / 64 "
Boru Boyutu1"
Çizelge80
UPC818273269211

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-005 Yekpare Flanş Cpvc 80 1/2 İnç Slip Soket | AC3AAB 2PLV8 9851-005Soket43.5 "1 / 2 "€19.04
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-007 Yekpare Flanş Cpvc 80 3/4 İnç Slip Soket | AC3AAC 2PLV9 9851-007Soket43.875 "3 / 4 "€19.49
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-012 Yekpare Flanş Cpvc 1-1/4 İnç Slip Soket | AC3AAE 2PLW2 9851-012Soket44.625 "1.25 "€24.85
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-015 Tek Flanşlı Cpvc 1-1/2 İnç Slip Soket | AC3AAF 2PLW3 9851-015Soket45"1.5 "€27.68
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-020 Yekpare Flanş Cpvc 80 2 İnç Slip Soket | AC3AAG 2PLW4 9851-020Soket46"2"€33.68
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-025 Tek Flanşlı Cpvc 2-1/2 İnç Slip Soket | AC3AAH 2PLW5 9851-025Soket47"2.5 "€68.58
GF BORU SİSTEMLERİ 9851-030 Yekpare Flanş Cpvc 80 3 İnç Slip Soket | AC3AAJ 2PLW6 9851-030Soket47.5 "3"€72.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9851-010 Katı Flanşlı Cpvc 80 1 İnç Slip Soket
€21.01 / Adet