Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9856-007 Flanşlı Cpvc 80 3/4 İnç Spigot 150 Psi | AF7RDP 22JZ75

GEORG FISCHER 9856-007 Flanşlı Cpvc 80 3/4 İnç Spigot 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RDP Model: 9856-007Çapraz Referans: 22JZ75
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
€20.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüTıkaç
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.176 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.875 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-080 Flanş Cpvc 80 8 İnç Soket 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Soket813.5 "8"80€331.37
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-005 Flanş Cpvc 80 1/2 İnç Soket 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Soket43.5 "1 / 2 "80€20.88
GF BORU SİSTEMLERİ 9853-007 Flanş Cpvc 80 3/4 İnç Soket 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Soket43.875 "3 / 4 "80€27.10
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9853-080 Flanş Cpvc 80 8 İnç Soket 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Soket813.5 "8"80€356.61
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-040 Flanş Cpvc 80 4 İnç Soket 150 Psi | AF7RDL22JZ71 9854-040Soket89"4"80€72.44
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-060 Flanş Cpvc 80 6 İnç Soket 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Soket811 "6"80€120.11
GF BORU SİSTEMLERİ 9856-005 Flanşlı Cpvc 80 1/2 İnç Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Tıkaç43.5 "1 / 2 "80€13.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9856-007 Flanşlı Cpvc 80 3/4 İnç Spigot 150 Psi
€20.33 / Adet