Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9870-040 Wye 80 4 İnç Slip Soket 324 Psi 73f'de | AB3VBN 1VGZ2

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4 İnç Slip Soket 324 Psi, 73f'de

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VBN Model: 9870-040Çapraz Referans: 1VGZ2
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
€466.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç324 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu4"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.12
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9870-015 Wye Cpvc 80 1-1/2 İnç 471 Psi 73f'de | AB3VBG 1VGY5 9870-015CPVCSoket471 psi @ 73 Derece F210 Derece F1.5 "€40.64
GF BORU SİSTEMLERİ 9870-020 Wye 80 2 İnç Slip Soket 404 Psi 73f'de | AB3VBJ 1VGY7 9870-020CPVCSoket404 psi @ 73 Derece F210 Derece F2"€96.86
GF BORU SİSTEMLERİ 9870-030 Wye 80 3 İnç Slip Soket 375 Psi 73f'de | AB3VBL 1VGY9 9870-030CPVCSoket375 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€447.93
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 870-080 Wye 8 x 8 x 8 İnç Soket Pvc | AF7RBV 22JZ10 870-080PVCSoket x Soket x Soket150 Derece F'de 73 psi140 Derece F8 x 8 x 8 "€807.11
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9870-060 Wye Cpvc 80 6 İnç Soket 150 Psi | AF7RDZ 22JZ90 9870-060CPVCSoket150 psi176 Derece F6"€651.28
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9870-251FB Wye Cpvc 80 2x2x1-1/2 İnç Soket 150 Psi | AF7REA 22JZ92 9870-251FBCPVCSoket150 psi176 Derece F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€124.66
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9870-337FB Wye Cpvc 80 3 İnç Soket 150 Psi | AF7REB 22JZ93 9870-337FBCPVCSoket150 psi176 Derece F3"€490.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9870-040 Wye 80 4 İnç Slip Soket 324 Psi, 73f'de
€466.24 / Adet