GARLOCK SIZDIRMAZLIK TEKNOLOJİLERİ Conta Halkası 2 1/2 İnç
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Renk | Dia İçinde. | Kalınlık | Tip | + | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0194 | -40 ila 400 F | Mavi ve Kırık Beyaz | 2.875 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | sentetik Elyaf | 500 psi | €7.23 | |
B | 37555-0194 | -100 ila 800 F | Gri | 2.875 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | İnorganik Elyaf | 1200 psi | €3.87 | |
C | C000502501 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 3.25 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 150 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €8.93 | |
C | C000502503 | -320 ila 950 F | Gri Bantlı Sarı | 3.25 " | 11 / 64 " | ANSI sınıfı 300/400/600 lb. flanş | Spiral Sarımlı Metal Conta | Metal Takviyeli | - | €10.79 | |
D | 37045-0194 | -450 ila 500 F | Beyaz | 2.875 " | 1 / 16 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €21.56 | |
D | 37045-1194 | -450 ila 500 F | Beyaz | 2.875 " | 1 / 8 " | Yüzük | Flanş Contası | PTFE | 1200 psi | €42.04 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alçak Gerilim Termostatları
- Zemine Montaj Titreşim İzolatörleri
- Kazan Kontrolleri
- Yağ Yakıcı Pompalar
- Sosisli Sandviç Silindirleri Buharlı Pişiriciler ve Piliçler
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Çapalar
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- INGERSOLL-RAND Bi-Metal Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı
- APPROVED VENDOR Sıkıştırma Tee, Maks. Çalışma Basıncı: 125 psi
- EAGLE Gümrükleme Çubuğu
- QUEUEWAY Bariyer Halatı 1-1 / 2 İnç
- DIXON O-halkalar
- SUPER-STRUT C711 Serisi J Askı
- ACME ELECTRIC Lineer Olmayan Yük Transformatörleri, 480V Delta Primer
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Uçlu Yıldız Tornavida Lokmaları
- MILWAUKEE Şarj Edilebilir Alan Işıkları
- BALDOR / DODGE K Tipi, Flanşlı, Parçalı Konik Makaralı Rulmanlar