GEORG FISCHER H0400100PW1000 Çizelge 40 Boru Boyutu 1 İnç 10ft.l
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | Düz Sonu |
Dia İçinde. | 1.029 |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 450 Derece F'de 73 |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Dış Çap. | 1.315 " |
Boru Boyutu | 1" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 3.35 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | Gri | - | 370 Derece F'de 73 | - | 3" | 80 | €108.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800250PG1000 | Gri | - | 420 Derece F'de 73 | - | 2.5 " | 80 | €80.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800400PG1000 | Gri | - | 320 Derece F'de 73 | - | 4" | 80 | €145.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400600PW1000 | Beyaz | 6.031 " | 180 psi | 6.625 " | 6" | 40 | €209.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800600PG1000 | Gri | 5.709 " | 280 PSI | 6.625 " | 6" | 80 | €297.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400050PW1000 | Beyaz | 0.602 | 600 Derece F'de 73 | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | €10.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400075PW1000 | Beyaz | 0.804 | 480 Derece F'de 73 | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | €11.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00