GEORG FISCHER H0800300PG1000 Boru Pvc 3 İnç Programı 80 10 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Renk | Gri |
Bağlantı Türü | Düz Sonu |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 370 Derece F'de 73 |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Boru Boyutu | 3" |
Çizelge | 80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800250PG1000 | Gri | - | 420 Derece F'de 73 | - | 2.5 " | 80 | €80.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800400PG1000 | Gri | - | 320 Derece F'de 73 | - | 4" | 80 | €145.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400600PW1000 | Beyaz | 6.031 " | 180 psi | 6.625 " | 6" | 40 | €209.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800600PG1000 | Gri | 5.709 " | 280 PSI | 6.625 " | 6" | 80 | €297.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400050PW1000 | Beyaz | 0.602 | 600 Derece F'de 73 | 00.84 | 1 / 2 " | 40 | €10.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400075PW1000 | Beyaz | 0.804 | 480 Derece F'de 73 | 01.05 | 3 / 4 " | 40 | €11.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0400100PW1000 | Beyaz | 1.029 | 450 Derece F'de 73 | 1.315 " | 1" | 40 | €18.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00