GEORG FISCHER H0800050CG1000 Boru Cpvc 1/2 Giriş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Dişli Olmayan |
Renk | Gri |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | CPVC |
Maks. Basınç | 850 Derece F'de 73 |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Çizelge | 80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 370 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 3" | 80 | €233.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800400CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 320 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 4" | 80 | €423.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800250CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 420 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 2.5 " | 80 | €183.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
153481015 | - | 20ft. | polietilen | 200 psi | - | 6" | - | €569.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800075CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 690 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 3 / 4 " | 80 | €36.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800100CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 630 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 1" | 80 | €68.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800200CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 400 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 2" | 80 | €124.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00