GEORG FISCHER H0800250CG1000 Boru Cpvc 2 1/2 İnç Program 80 10 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Dişli Olmayan |
Renk | Gri |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | CPVC |
Maks. Basınç | 420 Derece F'de 73 |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Çizelge | 80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 305.56 |
Gemi genişliği (cm) | 7.37 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | uzunluk | Malzeme | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Boru Boyutu | Çizelge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 370 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 3" | 80 | €233.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800400CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 320 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 4" | 80 | €423.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
153481015 | - | 20ft. | polietilen | 200 psi | - | 6" | - | €569.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800050CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 850 Derece F'de 73 | 200 Derece F | 1 / 2 " | 80 | €25.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800075CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 690 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 3 / 4 " | 80 | €36.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800100CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 630 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 1" | 80 | €68.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
H0800200CG1000 | Gri | 10ft. | CPVC | 400 Derece F'de 73 | 210 Derece F | 2" | 80 | €124.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00