GHS SAFETY GHS1011 Çift Sds İstasyonu (24 x 36)
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GHS Merkezi |
derinlik | 1 / 8 " |
Yükseklik | 36 " |
Dil | İngilizce |
Malzeme | Plastik |
Kapsanan Yönetmelikler | HazCom 2012 (GHS) |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 94.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.48 |
Gemi genişliği (cm) | 17.02 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GHS1012 | 24 " | 18 " | €323.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00