Goodyear Mühendislik 3jt54 | Hortum Susturucusu 1/2 X 24 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT54 Hortum Snubber 1/2 x 24in | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Hortum Durdurucu 1/2 x 24 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9TAN Modeli: 3JT54
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
€44.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snubber Hortumu
RenkSiyah
Kapak MalzemesiNitril Tüp ve Kapak
Uygun boyutu1/2 "(M) NPT
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Hortum uzunluğu24 "
Dış Çap Hortum.0.86 "
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk24 "
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.55 / 64 "
Emniyet faktörü4:1
Döner MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
TipAkuple Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu4009120050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (M) NPT Rakoru (İç) (1/2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuDış Çap Hortum.Dia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT53 Hortum Snubber 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT Döner3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "€64.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Hortum Durdurucu 1/2 x 24 inç
€44.55 / Adet