Goodyear Mühendislik 3jt53 | Hortum Susturucusu 3/8 X 30 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT53 Hortum Snubber 3/8 x 30in | AC9TAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Hortum Durdurucu 3/8 x 30 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9TAM Modeli: 3JT53
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
€64.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snubber Hortumu
RenkSiyah
Kapak MalzemesiNitril Tüp ve Kapak
Uygun boyutu1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT Döner
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu30 "
Dış Çap Hortum.0.69 "
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk30 "
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.11 / 16 "
Emniyet faktörü4:1
Döner MalzemePirinç
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
TipAkuple Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu4009120050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Rakoru (İç) (1/4)
  • (M) NPT Bağlantı Elemanı (In.) (1/4 Döner)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuDış Çap Hortum.Dia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT54 Hortum Snubber 1/2 x 24in | AC9TAN 3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "€44.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Hortum Durdurucu 3/8 x 30 inç
€64.38 / Adet