Goodyear Mühendislik 3jt59 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 25 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR ENGINEERED ÜRÜNLER 3JT59 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 25 Feet Uzunluk | AC9TAU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT59 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9TAU Modeli: 3JT59
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
€295.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkSarı
Bağlantı MalzemesiÇelik
Kapak MalzemesiBuna-N Vinil
Uygun boyutu1 / 2 "
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç500 psi
Dış Çap.0.906 "
GüçlendirmeElyaf İplik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-20 ila 190 Derece F
Tüp malzemesiPatentli Yağa Dayanıklı Kemigum Sentetik Kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu4009120050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
GOODYEAR ENGINEERED ÜRÜNLER 3JT60 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk | AC9TAV 3JT6050ft.€476.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT59 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/2 İnç 25 Feet Uzunluk
€295.85 / Adet