Goodyear Engineered Products P36-8m-30-sh | 2uwn8 Kasnak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P36-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 36 Oluklar | AC3NHH 2UWN8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P36-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Çift Yüksek performanslı 36 Kanal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3NHH Modeli: P36-8M-30-SHÇapraz Referans: 2UWN8
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
€267.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak
Delik Dia.0.500mm
Delik TipiBurçlu
Burç GerekliSH
Flanş Çapı100.076mm
MalzemeDökme demir
Maks. Alan sayısı Delik43
Maks. Alan sayısı Delik12.7 mm
Oluk Sayısı36
Dış Çap.90.300mm
Zift91.670 mm
Saha Çapı.91.670mm
TipHawk Pd, Çift Yüksek Performanslı Pd
UPC698672580212
genişlik38.1mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBurç GerekliFlanş ÇapıMaks. Alan sayısı DelikOluk SayısıDış Çap.ZiftSaha Çapı.Ücret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P30-8M-30-QT Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek performanslı 30 Oluklar | AC3NHE 2UWN5 P30-8M-30-QT47.625mmQT veya H85.090mm383075.130mm76.390 mm76.390mm€235.19
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P34-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 34 Oluklar | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€247.89
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P38-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 38 Oluklar | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€268.24
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P40-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek performanslı 40 Oluklar | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€306.56
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P56-8M-30-SDS Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek performanslı 56 Oluklar | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmGBF(SDS)151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm€417.07
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P64-8M-30-SK Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 64 Oluklar | AC3NHN 2UWP4 P64-8M-30-SK50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm€481.15
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P72-8M-30-SK Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 66 Oluklar | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€526.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P36-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Çift Yüksek performanslı 36 Kanal
€267.55 / Adet