Goodyear Mühendislik Ürünleri P30-8m-30-qt | 2uwn5 Kasnak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P30-8M-30-QT Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek performanslı 30 Oluklar | AC3NHE 2UWN5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Kasnak Hawk Pd Çift Yüksek performanslı 30 Yivli

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3NHE Modeli: P30-8M-30-QTÇapraz Referans: 2UWN5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€232.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak
Delik Dia.0.500mm
Delik TipiBurçlu
Burç GerekliQT veya H
Flanş Çapı85.090mm
MalzemeDökme demir
Maks. Alan sayısı Delik38
Maks. Alan sayısı Delik12.7 mm
Oluk Sayısı30
Dış Çap.75.130mm
Zift76.390 mm
Saha Çapı.76.390mm
TipHawk Pd, Çift Yüksek Performanslı Pd
genişlik47.625mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikBurç GerekliFlanş ÇapıMaks. Alan sayısı DelikOluk SayısıDış Çap.ZiftSaha Çapı.Ücret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P34-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 34 Oluklar | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€247.89
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P36-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 36 Oluklar | AC3NHH 2UWN8 P36-8M-30-SH38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm€267.55
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P38-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 38 Oluklar | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€268.24
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P40-8M-30-SH Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek performanslı 40 Oluklar | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€306.56
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P56-8M-30-SDS Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek performanslı 56 Oluklar | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmGBF(SDS)151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm€417.07
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P64-8M-30-SK Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 64 Oluklar | AC3NHN 2UWP4 P64-8M-30-SK50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm€481.15
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER P72-8M-30-SK Kasnak Hawk Pd Dual Yüksek Performans 66 Oluklar | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€508.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P30-8M-30-QT Kasnak Hawk Pd Çift Yüksek performanslı 30 Yivli
€232.84 / Adet