<span Class='notranslate'>Goodyear Engineered Products </span> Pb-jcfx-0808 | 3dvc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-JCFX-0808 Hortum Bağlantısı Pirinç 1/2 İnç Hortum Kimliği | AC8UFQ 3DVC1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0808 Hortum Bağlantısı Pirinç 1/2 İnç Hortum Kimliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UFQ Modeli: PB-JCFX-0808Çapraz Referans: 3DVC1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz Döner
Altıgen Baş Boyutu (In.)7/8
Hex Boyutu7 / 8 "
Hortum kimliği1 / 2 "
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı4000 PSI
Konu Boyutu3 / 4-16
Konu TürüKadın JIC
TipPirinç Parçaları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuHortum kimliğiHortum İç Çapı.Maks. Çalışma basıncıKonu BoyutuÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-JCFX-0404 Hortum Bağlantısı Pirinç 1/4 İnç Hortum Kimliği | AC8UFL 3DVA6 PB-JCFX-04049 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20€5.37
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-JCFX-0406 Hortum Bağlantısı Pirinç 1/4 İnç Hortum Kimliği | AC8UFM 3DVA7 PB-JCFX-04063 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi9 / 16-18€6.81
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-JCFX-0606 Hortum Bağlantısı Pirinç 3/8 İnç Hortum Kimliği | AC8UFN 3DVA8 PB-JCFX-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI9 / 16-18€6.37
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-JCFX-0608 Hortum Bağlantısı Pirinç 3/8 İnç Hortum Kimliği | AC8UFP 3DVA9 PB-JCFX-06087 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 4-16€8.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCFX-0808 Hortum Bağlantısı Pirinç 1/2 İnç Hortum Kimliği
€9.56 / Adet