Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-NPF-0604 Hortum Rakoru Nptf Dişi 3/8 İnç Hortum Kimliği | AC8UFX 3DVC7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Hortum Rakoru Nptf Dişi 3/8 İnç Hortum No

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8UFX Modeli: PB-NPF-0604Çapraz Referans: 3DVC7
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
€6.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtmeli Hortum Rakoru
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)5/8
Hex Boyutu5 / 8 "
Hortum kimliği3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
MalzemePirinç
Maks. Çalışma basıncı4000 PSI
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu Türü(F) NPT
TipNPTF, Kadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuHortum kimliğiHortum İç Çapı.Maks. Çalışma basıncıKonu BoyutuÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-NPF-0404 Hortum Rakoru Nptf Dişi 1/4 İnç Hortum Kimliği | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "€5.16
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-NPF-0606 Hortum Rakoru Nptf Dişi 3/8 İnç Hortum Kimliği | AC8UFY 3DVC8 PB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "€7.09
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-NPF-0806 Hortum Rakoru Nptf Dişi 1/2 İnç Hortum Kimliği | AC8UFZ 3DVC9 PB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "€9.79
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER PB-NPF-0808 Hortum Rakoru Nptf Dişi 1/2 İnç Hortum Kimliği | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "€11.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 Hortum Rakoru Nptf Dişi 3/8 İnç Hortum No
€6.14 / Adet