Dayton 2mej1 | Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440vac, 80, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MEJ1 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440VAC, 80, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik | CH6JKW

DAYTON 2MEJ1 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440VAC, 80, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6JKW Modeli: 2MEJ1
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
€61.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği4 3 / 4 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap2 3 / 8 "
Sıklık60 / 50 Hz
Maks. Sıcaklık.70 Derece C
Microfarad Derecelendirmesi80
Min. Sıcaklık-40 Derece. C
Genel Derinlik2 3 / 8 "
Toplam yükseklik5 1 / 4 "
toplam Genişlik2 3 / 8 "
Sekme Genişliği1 / 4 "
Terminal TanımlarıStandart
Gerilim440V AC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeKutu MalzemesiÇapSıcaklık. menzilTerminal TürüGerilim+Maks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 22F163 Motor Çalıştırma Kapasitör 2 Mfd 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AB6UFW 22F163DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Çalıştırma Kapasitör 3 Mfd 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AB6UFX 22F164DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Çalıştırma Kapasitör 4 Mfd 1-7 / 8 İnç Yükseklik | AB6UFY 22F165DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Çalıştırma Kapasitör 5 Mfd 1-7 / 8 İnç Yükseklik | AB6UFZ 22F166DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Çalıştırma Kapasitör 7.5 Mfd 370v 2 İnç Yükseklik | AB6UGA 22F167DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€15.58
DAYTON 22F168 ​​Motor Çalıştırma Kapasitör Dikdörtgen 2 İnç Yükseklik | AB6UGB 22F168DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€17.46
DAYTON 22F169 Motor Çalıştırma Kapasitör 10 Mfd 2-1 / 4 İnç Yükseklik | AB6UGC 22F169DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€16.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MEJ1 Motor Çalıştırma Kondansatörü, Yuvarlak, 440VAC, 80, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik
€61.90 / Adet