Gore Stili 800 | Halka Conta 1 İnç Genişletilmiş Ptfe | 38r345 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GORE STYLE 800 Halka Conta 1 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRK 38R345

GORE STYLE 800 Halka Conta 1 İnç Genişletilmiş PTFE

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MRK Model: STİL 800Çapraz Referans: 38R345
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
€13.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
RenkBeyaz
Dia İçinde.1-5 / 16 "
MalzemeGenişletilmiş PTFE
Maks. Basınç3014 PSI
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.2.625 "
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-450 ila 600 Dereceleri
Kalınlık1 / 8 "
Tip3014

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Boru BoyutuÜcret
GORE STYLE 800 Halka Conta 1/2 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRH 38R343 TARZ 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€8.09
GORE STYLE 800 Halka Conta 3/4 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRJ 38R344 TARZ 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€10.51
GORE STYLE 800 Halka Conta 1-1 / 2 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRL 38R346 TARZ 8001-29 / 32 "3.375 "1.5 "€20.04
GORE STYLE 800 Halka Conta 2 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRM 38R347 TARZ 8002.375 "4.125 "2"€27.34
GORE STYLE 800 Halka Conta 3 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRN 38R348 TARZ 8003.5 "5.375 "3"€42.93
GORE STYLE 800 Halka Conta 4 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRP 38R349 TARZ 8004.5 "6.875 "4"€71.85
GORE STYLE 800 Halka Conta 6 İnç Genişletilmiş PTFE | AC7MRQ 38R350 TARZ 8006.625 "8.75 "6"€108.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GORE STYLE 800 Halka Conta 1 İnç Genişletilmiş PTFE
€13.56 / Adet