DUTTON-LAINSON WG2000 Serisi Sonsuz Dişli Vinçler
stil | Model | + | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | WG2000 | Dişli Vinç | 6.593 | €108.05 | |
B | WG2000HEX | Hex Drive ile Dişli Vinç | 5 29 / 32 " | €162.40 |
WG2000 Serisi Sonsuz Dişli Vinçler
Dutton-Lainson WG2000 Serisi sonsuz dişli vinçler, hem yatay hem de dikey yönlerde kullanılmak üzere taşıma ve kaldırma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu üniteler, serbest tekerlek modu veya diğer mekanizmalara olan ihtiyacı ortadan kaldıran ve krank durduğunda otomatik olarak dönmeyi durduran ve böylece yükü yerinde kilitleyen sağlam bir kaynaklı makaraya sahiptir. Seçilen modeller, hızı ve üretkenliği artıran, doğrudan tahrik şaftına bağlanan bir elektrikli matkap yardımıyla çalışmaya izin veren 5/8 inç altıgen sürücü ile donatılmıştır. Tüm üniteler, standart çinko kaplamadan 3 kat daha fazla korozyon direnci sağlamak için RoHS uyumlu, çinko kaplamalı TUFFPLATE kaplamaya sahip çelik konstrüksiyona sahiptir.
Raptor Supplies ayrıca Dutton-Lainson sunar DL Serisi el vinçleri2000 lb'ye kadar yüklerin yatay kaydırılması için bir cırcır mekanizması içerir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Gösterge Işıkları
- Güç Kazıkları ve Uzaktan Kumandalı Çıkışlar
- Havalı Zımbalar
- Elektrikli Vana Aktüatörleri
- Akümülatör Tamir Takımları
- Yatak
- dosyalar
- hasır örme
- Soğutma Test Cihazları
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- LASCO Uzun Soket Kaplin
- YANKEE 436 Düz Kanallı Ayna Raybası
- SPEARS VALVES PVC UVR Programı 40 Bej Fitting 90 Deg. Dirsekler, Soket x Fip
- BALDOR MOTOR 50Hz Motorlar, IP22 Açık Damlama Korumalı NEMA Çerçeve Tek Faz
- EATON Motor Kontrol Ark Odaları
- EATON M22 Serisi Montaj Plakaları
- JUSTRITE Gaz Tüpü Mobil Depo Standları
- VESTIL BT Serisi Ağır Hizmet Kiriş Maşaları
- VESTIL DBT Serisi Deluxe Geriye Yatırmalı Varil Kamyonları
- TSUBAKI Çift Artı Dişliler