Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GORILLA MILL CEM38BXXL2 Karbür Uçlu Freze 6 İnç | AG6LXL 36NZ31

GORILLA MILL CEM38BXXL2 Karbür Parmak Freze 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6LXL Modeli: CEM38BXXL2Çapraz Referans: 36NZ31

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€84.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut TürüKesirli İnç
Freze StiliTop Burun
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısıDeğişken Helis ve Kademeli Flüt
Kesim Uzunluğu1.5 "
Liste numarasıCEM38BXXL2
Malzemekarbit
Freze Çapı3 / 8 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207701000

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKöşe yarıçapıBitişKesim UzunluğuListe numarasıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukÜcret
GORILLA MILL CEM10FXL4 Karbür Freze 6 İnç | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-kaplanmamış2"CEM10FXL4-46"€291.42
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Karbür Freze 6 İnç | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN Karbür Freze 6 İnç | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"€359.76
GORILLA MILL CEM10R4125 Karbür Freze 4 İnç | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "kaplanmamış1.5 "CEM10R4125-44"€303.53
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Karbür Freze 4 İnç | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Karbür Parmak Freze 4 İnç | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"€337.83
GORILLA MILL CEM12R4125 Karbür Freze 3 İnç | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "kaplanmamış1"CEM12R4125-43"€57.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GORILLA MILL CEM38BXXL2 Karbür Parmak Freze 6 İnç
€84.95 / Adet