+ | Çok Aşamalı Güçlendirici Pompa |
Amper | 18.8 / 10.2-9.4 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 23 @ 244 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 28-6 @ 167-390 ft. |
Difüzör Malzemesi | Cam Dolgulu Polikarbonat |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
10 PSI'da GPM | 35 |
100 PSI'da GPM | 24 |
120 PSI'da GPM | 20 |
140 PSI'da GPM | 15 |
160 PSI'da GPM | 12 |
20 PSI'da GPM | 34 |
40 PSI'da GPM | 31 |
60 PSI'da GPM | 29.5 |
80 PSI'da GPM | 26 |
Yükseklik | 5.75 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polikarbonat |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1 "FNPT |
Giriş / Çıkış | 1 "FNPT |
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş) | 1 "FNPT |
uzunluk | 30 9 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 300 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 40 SSU |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 160 Dereceleri |
Maks. Basınç | 75 psi |
Motor Ortam Sıcaklığı Değerlendirme | 40 Dereceleri |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kondansatör-Başlangıç |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1 "FNPT |
Faz | 1 |
Fiş veya Konektör Tipi | 1 / 4 "NPT |
Mühür Uygulaması | Su |
Conta Malzemesi | Karbon, Silcon Karbür, Viton |
Mühür türü | 21 yazın |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Stajlar | 13 |
Gerilim | 115-230 |
Islanan Malzemeler | Karbon, Silcon Karbür, Viton, Paslanmaz Çelik, Özel Tasarım Kompozit |
genişlik | 6 1 / 16 " |