GPIMETERS 01A12LM Yakıt Ölçer, 3 - 30 gpm Akış Aralığı, 1 İnç Dişi Bağlantı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış ölçer |
doğruluk | + / -% 5 |
Vücut ölçüsü | 1" |
Bağlantı boyutu | 1" |
Bağlantı Türü | BSPT Kadın |
Ekran Tip | LCD |
Görüntüleme Adetleri | Litre |
Akış Aralığı | 10 ila 100 litre / dakika |
Akış Aralıkları (GPM) | 3 için 30 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 14 ila 130 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 1" |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Maks. Basınç | 300 psi |
Maks. Basınç düşmesi | 1.5 psi |
Uzunluk | 4" |
güç Gereksinimi | 2 adet AAA Alkalin Pil |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Bağlantı Türü | Ekran Tip | Görüntüleme Adetleri | Akış Aralığı | Gövde Malzemesi | Maks. Basınç | güç Gereksinimi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM-Ü | Elektronik | FNPT | - | Litre | 3-30 galon / dk | Naylon | 150 psi | - | €313.32 | ||
01A31GM | Türbin | FNPT | standart LCD | gal. | 3-30 galon / dk | Alüminyum | 300 psi | 2 AAA Aküler | €275.86 | ||
01A31LM | Türbin | FNPT | standart LCD | Litre | 10 ila 100 litre / dakika | Alüminyum | 300 psi | 2 AAA Aküler | €286.35 | ||
113255-102 | Türbin | NPT | LCD | gal./Litre | 3-30 galon / dk | Alüminyum | 300 psi | 2 adet AAA Alkalin Pil | €286.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
113255-103 | Türbin | TSSB | LCD | gal./Litre | 3-30 galon / dk | Alüminyum | 300 psi | 2 adet AAA Alkalin Pil | €286.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
01A52LM | - | BSP Kadın | LCD | Litre | 10 ila 100 litre / dakika | Alüminyum | 300 psi | 2 adet AAA Alkalin Pil | €286.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00