Gpi 01a31gm-u | Elektronik Yakıt Ölçer, 3 ila 30 Gpm Akış Aralığı, 1 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS 01A31GM-U Elektronik Yakıt Sayacı, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPI 01A31GM-U Elektronik Yakıt Ölçer, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZDZ Modeli: 01A31GM-UÇapraz Referans: 13K561 / 113255-9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€313.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+ / -% 5
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT
ekranElektronik Kayıt
Görüntüleme AdetleriLitre
Akış MalzemesiDEF
Akış Aralığı3-30 galon / dk
Akışkan Sıcaklığı Aralık14 ila 130 Derece F
Boru Boyutu İçin1"
Yükseklik2 3 / 8 "
Gövde MalzemesiNaylon
uzunluk4"
Ana Toplayıcı999,999 gal.
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite40 TL
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)5
Basınç Düşüşü -% 50 Akış (PSI)2.5
Mil MalzemesiTungsten karbür
TipElektronik
genişlik2 1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) elektronik dijital yakıt ölçer, üre olarak da bilinen DEF'i (dizel egzoz sıvısı) ölçer. Bu kompakt elektronik cihaz, yakıt ölçümü almada mükemmeldir ve +/- %2.5'lik bir doğruluğa sahiptir.

Özellikler:

  • GPI 01A31GM-U elektronik dijital yakıt ölçer, kolay gözlem için geniş bir LCD ekrana sahiptir.
  • Değiştirilmesi kolay iki adet AAA alkalin pil ile çalışır.
  • Bu yakıt ölçer, hasardan korumak için naylon yapıya ve sızdırmaz elektronik devrelere sahiptir.
  • 3 - 30 GPM aralığında akışa sahip pompalarda iyi çalışır.
  • Bu elektronik yakıt ölçer, galon cinsinden petrol ölçümleri için kalıcı fabrika kalibrasyonu ile birlikte gelir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Yakıt Süzgeçleri: Bu süzgeçler, çöpün sayaca girmesini önlemek için 500 mikron ağ boyutuna sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • CE
  • FM

Sık sorulan Sorular:

S. Bu GPI yakıt ölçer şiddetli sıcaklıklara dayanabilir mi?

A. GPI 01A31GM-U elektronik dijital yakıt sayacı, 14 ila 130 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.

S. Bu GPI yakıt ölçer nasıl kurulur?

A.

  • GPI 01A31GM-U, yakıt hortumunun ucuna veya doğrudan yanına, yatay veya dikey yönde monte edilebilir.
  • Memeyi hortumdan çıkarın ve tüm bağlantıları üç ila dört iplik bandıyla sarın.
  • Sayacı, ok akış yönünü gösterecek şekilde hortuma takın.
  • Nozulu ölçüm cihazına takın.
  • Ekteki 3/4 inç bağlantı parçasını kullanın.
  • Bir anahtarla gövde uçlarındaki sayacı sıkın.

S. GPI yakıt sayaçlarının pilleri nasıl değiştirilir?

A.

  • Ölçüm aletinin ön yüzünden dört vidayı sökün ve koruyucu kapağı kaldırın.
  • Eski pilleri yenileriyle değiştirin ve terminallerde korozyon olup olmadığını kontrol edin.
  • Ön paneldeki vidaları sıkın ve nem girişini önlemek için O-ring'in mükemmel şekilde oturduğundan emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlantı TürüEkran TipGörüntüleme AdetleriAkış AralığıGövde MalzemesiMaks. Basınçgüç GereksinimiÜcret
GPIMETERS 01A31GM Elektronik Yakıt Sayacı, Türbin, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTürbinFNPTstandart LCDgal.3-30 galon / dkAlüminyum300 psi2 AAA Aküler€275.86
GPIMETERS 01A31LM Elektronik Yakıt Sayacı, Türbin, 10 ila 100 lpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTürbinFNPTstandart LCDLitre10 ila 100 litre / dakikaAlüminyum300 psi2 AAA Aküler€286.35
GPIMETERS 113255-102 Dizel Sayacı, Alüminyum | CD8PVY 113255-102TürbinNPTLCDgal./Litre3-30 galon / dkAlüminyum300 psi2 adet AAA Alkalin Pil€286.65
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS 113255-103 Dizel Sayacı, Alüminyum | CD8PVZ 113255-103TürbinTSSBLCDgal./Litre3-30 galon / dkAlüminyum300 psi2 adet AAA Alkalin Pil€286.65
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS 01A52LM Yakıt Ölçer, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 BSP Dişi | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP KadınLCDLitre10 ila 100 litre / dakikaAlüminyum300 psi2 adet AAA Alkalin Pil€286.65
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS 01A12LM Yakıt Ölçer, 3 - 30 gpm Akış Aralığı, 1 İnç Dişi Bağlantı | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT KadınLCDLitre10 ila 100 litre / dakikaAlüminyum300 psi2 adet AAA Alkalin Pil€286.65
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI 01A31GM-U Elektronik Yakıt Ölçer, 3 ila 30 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT
€313.32 / Adet