Gpi Om040s003-822r5g | Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 4 ila 66 Gpm Akış Aralığı, 1 1/2 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS OM040S003-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 4 ila 66 gpm Akış Aralığı, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31

GPI OM040S003-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 4 ila 66 gpm Akış Aralığı, 1 1/2 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6HHK Modeli: OM040S003-822R5GÇapraz Referans: 61CV31
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
€5,742.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 0.5
Bağlantı boyutu1.5 "
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Akış MalzemesiYağlayıcılar, Yağ, Kalın Sıvılar
Akış Aralığı15 - 250 lpm
Akış Aralığı @ GPH240 için 3960
Akış Aralıkları (GPM)4 için 66
Akışkan Sıcaklığı Aralık-22 ila 176 derece F
Boru Boyutu İçin1 1 / 2 "
Frekans aralığı14 - 233.3 Hz
Yükseklik7 3 / 5 "
Gövde Malzemesi316 SS
uzunluk7 2 / 5 "
Maks. Basınç435 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite1000 CPS
O Ring MalzemesiPTFE Kaplanmış FKM
Çıkış Tipi4 ila 20 mA Ölçekli Darbe
güç Gereksinimi8 - 24V DC
Rotor MalzemesiPPS
Sensör TipiOval Dişli
TipOval Dişli
genişlik6 3 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95

Ürün Detayı:

  • 61CV31

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukBağlantı boyutuEkran TipGörüntüleme AdetleriAkış AralığıGövde MalzemesiÜcret
GPIMETERS OM015A001-826R7G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.26 - 10.6 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / -% 0.51 / 2 "LCDcu. m, gal., kg, Litre, lb.1 - 40 lpmAlüminyum€2,229.95
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS OM015A511-222 Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.26 - 10.6 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / -% 0.51 / 2 "--1 - 40 lpmAlüminyum€2,076.33
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS OM015A001-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.26 - 10.6 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / -% 0.51 / 2 "LCDgal.1 - 40 lpmAlüminyum€2,614.39
TEKLİF TALEBİ
GPIMETRELER OM025A001-820M4 Mekanik Akış Ölçer, Oval Dişli, 2.6 - 40 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / -% 11"Mekanik-2.6-40 galon / dkAlüminyum€3,208.84
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI OM040S003-822R5G Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 4 ila 66 gpm Akış Aralığı, 1 1/2 FNPT
€5,742.55 / Adet