GPI OM015A511-222 Elektronik Debimetre, Oval Dişli, 0.26 - 10.6 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Debimetre |
doğruluk | + / -% 0.5 |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | FNPT |
Akış Malzemesi | Kimyasallar, Yağlayıcılar, Yağ, Kalın Sıvılar |
Akış Aralığı | 1 - 40 lpm |
Akış Aralığı @ GPH | 15.6 için 636 |
Akış Aralıkları (GPM) | 0.26 için 10.6 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | -4 ila 250 derece F |
Boru Boyutu İçin | 1 / 2 " |
Frekans aralığı | 2.76 - 112.36 Hz |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 4" |
Maks. Basınç | 990 PSI |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 4600 TL |
O Ring Malzemesi | Viton |
Çıkış Tipi | Reed Anahtarı ve Hall Etkisi |
güç Gereksinimi | 5 / DC 24V |
Rotor Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sensör Tipi | Reed Anahtarı ve Hall Etkisi |
Tip | Oval Dişli |
PLATFORM | Model | doğruluk | Bağlantı boyutu | Ekran Tip | Görüntüleme Adetleri | Akış Aralığı | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / -% 0.5 | 1 / 2 " | LCD | cu. m, gal., kg, Litre, lb. | 1 - 40 lpm | Alüminyum | €2,229.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
OM015A001-822R5G | + / -% 0.5 | 1 / 2 " | LCD | gal. | 1 - 40 lpm | Alüminyum | €2,614.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
OM040S003-822R5G | + / -% 0.5 | 1.5 " | LCD | gal. | 15 - 250 lpm | 316 SS | €5,742.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
OM025A001-820M4 | + / -% 1 | 1" | Mekanik | - | 2.6-40 galon / dk | Alüminyum | €3,208.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00