GPI

Bir Great Plain Industries markası olan GPI, 40 yılı aşkın süredir yüksek kaliteli yakıt transfer pompaları, yakıt sayaçları, akış ölçerler ve endüstriyel ekipmanların lider sağlayıcısıdır. Merkezi Sparta, New Jersey'de bulunmaktadır. Devamını Oku

filtre

Pompalar

Filo ve Araç Bakımı

Su tesisatı

Test Cihazları

Pnömatik

HVAC ve Soğutma

Electrical

Yağlama

Pompalar filtre

Pompa KontrolleriHepsini gör

  • Elektronik Debimetreler

    Gaz karıştırma ve harmanlama uygulamalarının yanı sıra sıvı, basınçlı hava ve buhar akışı ölçümü için idealdir. Ölçümleri galon ve litre cinsinden görüntülemek için bir LCD ile birlikte gelir ve 600 gpm'ye kadar akış hızlarını ölçebilir. Alüminyum / paslanmaz çelik / pirinç / naylon / PVC muhafazalarda mevcuttur

  • Debimetre Aksesuarları
  • Akış metre

    Gaz, sıvı veya buhar akışını ölçmek için tasarlanmıştır ve ölçüm okumalarını + / -% 5'e kadar doğrulukla görüntüleyebilir. Galon ve litre cinsinden ölçümleri görüntüleyen pille çalışan bir LCD içerir

Varil ve Varil PompalarıHepsini gör

  • Varil Varil Pompa Aksesuarları

    1 inç x 12 fit EPDM hortum, bir polipropilen küresel valf nozulu ve ayarlanabilir bir polipropilen / polietilen emme borusundan oluşan herbisit kitleri. Pompadan boşaltılan sıvıların akışını kontrol etmek ve pompalarda kullanılan nozulları yönetmek için kimyasal transfer pompalarıyla kullanıma uygundur

  • Davul Pompaları

    Tarım, hobi çiftliği ve çim hizmeti uygulamalarında düşük viskoziteli sıvıları ve boş varilleri, varilleri ve tankları pompalamak için CSA sertifikalı kimyasal transfer pompaları. 12 VAC / 115 VDC'de maksimum 12 gpm akış sunan tamamen kapalı, havalandırmasız bir motora sahiptir

Pompa AksesuarlarıHepsini gör

  • Yakıt Transfer Pompası Aksesuarları

    Sıcaklık ve yakıt dağıtımı nedeniyle dahili tank basıncındaki değişiklikleri telafi etmek için valflerle donatılmış havalandırma kapaklarını içerir. 30 gpm'ye kadar hızlarda sıvının uzaklaştırılmasına izin verin. 2 inçlik bir NPT tank açıklığına uyacak şekilde tasarlanmıştır

Gpi hakkında

GPI, inşaat, madencilik, petrol ve gaz, tarım ve yakıt endüstrileri için çok çeşitli sıvı transfer pompaları ve dijital / mekanik sıvı akış ölçerler üretmektedir. GPI pompa kataloğu şunları içerir: türbin debimetreler, yağ transfer pompaları, yakıt pompaları ve varil pompaları. Markanın yağ transfer pompaları yanıcı olmayan sıvılar için idealdir ve mekanik akış ölçerler gazların, sıvıların, buharın, yakıtların ve asidik çözeltilerin akış hızlarını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu akış ölçerler, ölçümleri galon ve litre olarak gösteren, pille çalışan bir LCD ile donatılmıştır.

Düşünülmesi gereken şeyler

Kargo

GPI enstrümanları ve aksesuarları, kurye sevkiyatı ve hava taşımacılığı için uygundur. Ürün boyutlarına bağlı olarak basit paketleme gerektirirler.

Başlıca Ticari İsimler

GPRO

Bu profesyonel sınıf GPRO yakıt transfer pompaları, yüksek çalışma basınçları sunarak onları hortum makaraları için ideal hale getirir. Toz kaplamalı dökme demir yapıya ve uzun ömürlü karbon kanatlara sahiptirler....Daha fazla oku 

TM Serisi

TM Serisi su sayaçları, su işleme ve sulama için tasarlanmıştır. Ölçümleri galon, litre ve fit küp cinsinden gösteren düşük profilli bir ekrana sahiptirler. Yedi boyutta mevcutturlar ...Daha fazla oku 

FLOMEC

FLOMEC G2 Serisi sayaçlar su, kimyasallar ve yakıtlar için paslanmaz çelik yapıda mevcuttur; petrol bazlı ürünler için alüminyum konstrüksiyon; ve agresif kimyasallar için PVDF yapısı....Daha fazla oku 

Sıkça Sorulan Sorular

Fabrika kalibrasyon modu nedir?

Metreniz fabrika kalibrasyon modundadır ve sağ üst köşede FAC veya PRESET gösteriyorsa su ve su benzeri sıvıları ölçmek üzere ayarlanmıştır.

Bir metrenin doğruluğunu test etmenin en iyi yolu nedir?

Kalibrasyonunuz bir kap doldurarak kolayca test edilebilir. Toplu iş toplamınızı sıfıra sıfırlayarak başlayın. Ardından akışı başlatın ve kabı doldurun. 5.00 galonluk bir kap doldurduysanız, ekranınızda '5 galon' görmeniz gerekir.

G2, A1 ve TM sayaçların lityum pillerinin beklenen ömrü nedir?

Yaklaşık 9000 saat.