Graco 240794 | Havasız Hortum 1/4 İnç X 50 Feet | 2wcy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO 240794 Havasız Hortum 1/4 İnç x 50 Feet | AC3UBU 2WCY2

GRACO 240794 Havasız Hortum 1/4 İnç x 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3UBU Model: 240794Çapraz Referans: 2WCY2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€135.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Hortum
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk50ft.
Maks. Çalışma basıncı3300 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.6
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO 240794 Havasız Hortum 1/4 İnç x 50 Ayak
€135.96 / Adet