GRACO 24N950 Saha İşaretleme Makinesi Çelik 40 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alan İşaretleme Makinesi |
Tutar | (6) Galon İşaretleme Boyası |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.37 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 8424890000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00