Graco 288489 | Havasız Püskürtme Tabancası 3600 Psi Uç 0.017 İnç | 2wcw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO 288489 Havasız Püskürtme Tabancası 3600 Psi Uç 0.017 İnç | AC3UBH 2WCW5

GRACO 288489 Havasız Püskürtme Tabancası 3600 Psi Uç 0.017 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3UBH Model: 288489Çapraz Referans: 2WCW5
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
€724.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Kiti
İnşaatMetal
Sıvı Dağıtım TürüBasınç
Hortum uzunluğu50ft.
Giriş Boyutu1 / 4 "
Maks. Basınç3600 psi
Meme Boyutu0.017 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)30.23
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMeme BoyutuÜcret
GRACO 287553 Havasız Püskürtme Tabancası Kiti 3600psi Uç .017 İnç | AC3UBC 2WCV9 2875537ft.0.017 ", 0.019"€2,639.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO 288489 Havasız Püskürtme Tabancası 3600 Psi Uç 0.017 İnç
€724.95 / Adet