Graco H42550 | Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 4500 Psi | 21yt56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO H42550 Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 4500 Psi | AF7MVW 21YT56

GRACO H42550 Yüksek Basınç Püskürtme Hortumu 4500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7MVW Model: H42550Çapraz Referans: 21YT56

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€372.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu
uydurma1 / 4 "
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk50ft.
Maks. Çalışma basıncı4500 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.47
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu3917330000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. Çalışma basıncıÜcret
GRACO H43850 Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 4500 Psi | AF7MVX 21YT57 H438503 / 8 "4500 PSI€443.21
GRACO H52550 Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 5600 Psi | AF7MVY 21YT58 H525501 / 4 "5600 psi€383.20
GRACO H53850 Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 5600 Psi | AF7MVZ 21YT59 H538503 / 8 "5600 psi€548.68
GRACO H72550 Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 7250 Psi | AF7MWA 21YT60 H725501 / 4 "7250 psi€705.95
GRACO H73850 Yüksek Basınçlı Püskürtme Hortumu 7250 Psi | AF7MWB 21YT61 H738503 / 8 "7250 psi€891.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO H42550 Yüksek Basınç Püskürtme Hortumu 4500 Psi
€372.29 / Adet