Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0811026608 Sokak Dirseği 45 Derece 1/8 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57

GRAINGER 0811026608 Sokak Dirseği 45 Derece 1/8 İnç Fnpt x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KRK Model: 0811026608Çapraz Referans: 34DC57
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
€11.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.71
Gemi uzunluğu (cm)3.71
Gemi genişliği (cm)1.03
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0811026616 Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "€10.45
GRAINGER 0811027002 Sokak Dirseği 45 Derece 3/8 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "€12.61
GRAINGER 0811027812 Sokak Dirseği 45 Derece 1-1 / 4 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60 08110278121.25 "€28.27
GRAINGER 0811028018 Sokak Dirseği 45 Derece 1-1 / 2 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "€34.20
GRAINGER 0811028208 Sokak Dirsek 45 Derece 2 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62 08110282082"€60.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0811026608 Sokak Dirseği 45 Derece 1/8 İnç Fnpt x Mnpt
€11.90 / Adet