0831042007 | Nipel 2-1/2 İnç 4-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | 34dd44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0831042007 Nipel 2-1/2 İnç 4-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KXR 34DD44

GRAINGER 0831042007 Nipel 2-1/2 İnç 4-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KXR Model: 0831042007Çapraz Referans: 34DD44
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
€37.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk4.5 "
MalzemeGalvaniz Kaynaklı Çelik
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2.5 "
Çizelge40
TipSoğuk Kaynak
WOG (PSI)150

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307992000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
GRAINGER 0831041603 Nipel 2-1/2 İnç 3-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KXP 34DD42 08310416033.5 "€33.68
GRAINGER 0831042403 Nipel 2-1/2 İnç 5-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KXU 34DD46 08310424035.5 "€39.57
GRAINGER 0831043005 Nipel 2-1/2 İnç 7 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik | AG4KXW 34DD48 08310430057"€46.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0831042007 Nipel 2-1/2 İnç 4-1/2 İnç Uzunluk Galvanizli Çelik
€37.49 / Adet