FOSTORIA 223-60-THSS-208V Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı 16378 Btuh
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı |
Amper @ 1 Faz | 23.10 |
Amper @ 3 Faz | 13.30 |
Işın Örneği | 60 Dereceleri |
BtuH Çıkışı | 16,378 |
Kordon Tipi | Sabit Kablolu |
verim | %96 |
Eleman Tipi | Kuvars Lamba, Şeffaf |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (10 Ft.) | X 13 13 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (12 Ft.) | X 15 15 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (14 Ft.) | X 17 17 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (16 Ft.) | X 21 21 |
Isı Modeli Kapsamı @ Kat (8 Ft.) | X 11 11 |
Yükseklik | 11 " |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Paslanmaz çelik |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 24 " |
Montaj Tipi | Tutucu |
Lamba Sayısı | 3 |
Faz | 1 ya 3 |
Gerilim | 208 |
Watt | 4800 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 10 | 28.4 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 12 | 21.3 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 14 | 16.6 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 16 | 10.9 |
Verilen Watt / Sq.-Ft. 8 | 43.5 |
genişlik | 21.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 69.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.9 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8516290060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Konut Finish | Amper | BtuH Çıkışı | Gövde Malzemesi | Kapalı / Açık | uzunluk | Montaj Yeri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-30-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-60-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
222-90-THSS-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 10,918 | Paslanmaz çelik | Kapalı / Açık | 24 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
342-30-TH-480V | Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı | - | - | 17,060 | 20 Ölçü Galvaniz Tavlı | Kapalı / Açık | 33 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00