GRAINGER 10658 Ses/Görüntü Kabini 14U
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ses / Video Kabini |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Cilalı |
Yükseklik | 30 " |
Yük katsayısı | 660 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Kat |
Raf Üniteleri | 14 |
genişlik | 568626 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.66 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8544429000 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00