Grainger 13r520 | Piyano Kutusu, 72 X 30 X 46 İnç Boyutu, 57.5 Cu.ft., Taba, Çelik | 13r520 | Raptor Supplies Türkiye
GRAINGER 13R520 Piyano Kutusu, 72 x 30 x 46 İnç Boyut, 57.5 ​​cu.ft., Taba, Çelik | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 Piyano Kutusu, 72 x 30 x 46 İnç Boyut, 57.5 cu.ft., Taba, Çelik

Öğe: AA6BXK Modeli: 13R520Çapraz Referans: 90
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€2,509.30 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şantiye Piyano Kutusu
Kapalı Uzunluk49 "
Renkbronzlaşmak
derinlik30 "
ölçü16 saat Vücut, 7 ga. kızaklar
Kolu tipiGömme Katlanır Kapak, Gömme Katlanır Yan
Yükseklik49 "
Kapak TipiMenteşeli
Kilit sistemi3 Noktalı Kilitleme ve Gömme Kilit Muhafazası
MalzemeÇelik
Kol Sayısı2
Raf Sayısı2
Kızak Sayısı6
Açık Yükseklik78 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
Depolama Kapasitesi57.5 cu. ft.
stilPiyano Kutuları
genişlik72 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 174.15
Gemi yüksekliği (cm)128.27
Gemi uzunluğu (cm)185.93
Gemi genişliği (cm)80.77
HS kodu9403200030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Bu şantiye piyano kutusu, sarf malzemeleri, aletler ve diğer malzemeler için eksiksiz bir depolama çözümü sağlar. Tamamen ark kaynaklı dikişlere sahip, ağır hizmet tipi 16 kalibrelik çelik yapıya sahiptir.

Özellikler:

  • Üstün hırsızlık önleme için 3 noktalı mandallı ve 7 ayar destekli kilit yuvasına sahip bir kilit sistemine sahiptir.
  • Bu piyano kutusunda, gazlı yayların kapanması nedeniyle piyano kutusundaki yüklerin kaymasını önlemek için yay korumaları bulunur.
  • Kapağın işlevine yardımcı olan ikili gazlı yaylarla güçlendirilmiş kapaklarla birlikte gelir.
  • Alet saklama kutusuna her taraftan erişim sağlamak için 4 ayarlı yapıya sahip 7 yönlü kızaklarla entegre edilmiştir.
  • Tekerleklerin zahmetsiz kurulumunu sağlayan önceden delinmiş kızaklara sahiptir.
  • Bu ünite, piyano kutusuna rahat, hava koşullarına dayanıklı güç kablosu girişi için bir geçiş rondelasıyla birlikte gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Gömme yan kolların avantajı nedir?

A. Ağır hizmet tipi gömme yan tutamaklar, şantiye kutusunun gelişmiş hareketliliğini sağlar ve nakliye sırasında hasara karşı koruma sağlar.

S. Bu şantiye piyano kutusu korozyona dayanıklı mı?

C. Evet, çelik saklama kutusu, sağlamlık ve korozyon direnci için toz boya kaplamaya sahiptir.

S. Gömme kilidin faydası nedir?

A. İçeriği hırsızlığa karşı korumak için gömme kilit muhafazası kullanılır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 13R520 Piyano Kutusu, 72 x 30 x 46 İnç Boyut, 57.5 cu.ft., Taba, Çelik
€2,509.30 / Adet