GRAINGER 13R529 Çalışma Tezgahı, Taşınabilir, 72-1/2 x 27-1/2 x 36 İnç Boyut, Taba, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş masası |
Renk | bronzlaşmak |
derinlik | 27.5 " |
Kenar türü | Yuvarlak |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
Çerçeve rengi | bronzlaşmak |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 10 ga. Tezgah, 14 ga. bacaklar |
Yükseklik | 36 " |
Bacak Tipi | Düz |
Yükleme kapasitesi | 750 lbs. |
Malzeme | Çelik |
stil | Çalışma Tezgahı |
genişlik | 71.5 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 10 ga. Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | CN |
C. Kullanıcılar, çalışma masasının çarpma ve darbelere karşı katlanmasını önlemek için katlanır ayaklardan birine asma kilit takabilir.
A. Bacaklarının alt plakalarında önceden delinmiş delikler vardır. Bu, kullanıcının titreşimlere ve darbelere eğilimli uygulamalar için çalışma tablasını düz yüzeylere vidalamasına olanak tanır.
C. Evet, yüklü çalışma masasının şantiyede taşınabilirliği için kullanıcı ayakların tabanına tekerlekler takabilir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00